- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 真剣バイトのおすすめ人気ランキング
真剣バイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新50件の「真剣バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 刃」、「面取りバイト」、「片刃バイト」などの商品も取り扱っております。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格
10形
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク
8mm角
アズワン品番
64-5178-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
JIS規格
13型
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
材質
K10
JIS規格
33型
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応