真空ポンプ 手動のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
492件の「真空ポンプ 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式真空ポンプ」、「食品 空気抜き」、「ハンディ バキューム」などの商品も取り扱っております。
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様 ゲージ付き 材質 PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
33,880 税込37,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品 チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様 (吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL) 50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質 ABS樹脂 適合 真空保存庫 全長(mm) 133 TKG品番 9-0247-0901 TKG品番(2017) 6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体) 硬化ビニール 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa) 0~-100 最大負圧(kPa) -85
1丁ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品 ホース(500mm) 質量(g) 約800 径(Φmm) (メーター)50 最大目盛 -100kPa(約75cmHg) 最小目盛(kPa) 2 能力(kPa) (減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプ
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品 配管チューブ×1本 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×50×200 1回の吐出量(mL) 15
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品 アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質 PVC 到達圧力(kPa) 約-85 吐出量 16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質 容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。 生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 洗って繰り返し使えて経済的。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm) (保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151 セット内容 真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚) 材質 (袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃) (袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
789 税込868
当日出荷

適合 オイルSAE90まで エスコ品番 EA991GC-10 寸法(mm) Φ70×280 容量(mL) 500 質量(g) 680 接続ねじ 1/4” ノズル Φ13×360mm 危険物の類別 非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。 ※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。 いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。 女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。 吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質 本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー 直径×長さL(Φmm×mm) 50×280
1個
429 税込472
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品 ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm) 4 使用チューブ外径(Φmm) 7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低公害エンジンの点検整備に。 トラスコ品番 755-0332 材質 本体/硬化ビニール 寸法(mm) (ポンプ)180×56×260 質量(g) 295 ゲージ目盛(kPa) 負圧0~-100/加圧0~200
1丁ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa) 約4 ポンプ容量(mL) 50
1個
4,900 税込5,390
当日出荷