- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮 パイプ 16mmのおすすめ人気ランキング
真鍮 パイプ 16mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新363件の「真鍮 パイプ 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮パイプ」、「真鍮管」、「ゴールド パイプ」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-2700T
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質
真鍮
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです
材質
真鍮
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
ソケット
種類
クローズ
真鍮製のパイプブラケットです。
アンティークでレトロなブラケット金物です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
形状
直止
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上
黄銅(真鍮)/素地
材質
黄銅
質量(g)
1.3
仕上
素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
U型ソケット
種類
オープン
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)
400