- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮 丸プレートのおすすめ人気ランキング
真鍮 丸プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新130件の「真鍮 丸プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 プレート」、「円形アルミ板」、「ステンレス円盤」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
プリント基板に埋め込んで放熱させます。
製品の表裏がほとんどないタイプです。
取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質
銅
仕上
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7