- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 真鍮ソケットのおすすめ人気ランキング
真鍮ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,136件の「真鍮ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプ シェード ソケット」、「真鍮 ニップル」、「真鍮ブラケット」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
コード長さ(cm)
約60
アズワン品番
64-4373-94
適合ランプ
白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
¥3,608
税込¥3,969
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
形状
ソケット
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
GXRc
ねじサイズ
1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
23
二面幅H(mm)
17
質量(g)
27
トラスコ品番
808-4684
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc×Rc
ねじの種類
PSネジ
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
ソケット
種類
クローズ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
本体:真鍮
形状
2重ソケット
寸法C(mm)
4.1
仕上
キャップ:クローム、座:生地
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ソケット
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(めねじ)G
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
オネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷