- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 真鍮ハンガーのおすすめ人気ランキング
真鍮ハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「真鍮ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 タオルハンガー」、「真鍮 タオル」、「真鍮」などの商品も取り扱っております。
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質
真鍮
色
真鍮(金)
穴径(Φmm)
4
適合ピッチ(mm)
25
タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。
付属品
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り
色
ゴールド
耐荷重(kg)
5
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
奥行き(cm)
20
高さ(cm)
6.5
材質
アイアン
レールタイプ
1連
材質
スチール・真鍮メッキ
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)277
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-2700T
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)
6.5
材質
アイアン
耐荷重(kg)
3.5
スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
U型ソケット
種類
オープン
エレガントなデザインのリング型の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
日本の洗面ルームでも使いやすい仕様!
またリングを動かしても金属音がしないサイレント仕様になりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
質量(g)
約316
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×246×80
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
材質(バー)
鉄
質量(kg)
0.12
本体寸法(mm)
W420×D35×H250
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質
真鍮
色
真鍮(金)
適合ピッチ(mm)
25
ご好評を頂いているアクセサリーに人気のマットブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。
仕様
浴室使用可
材質
【真鍮】亜鉛ダイキャスト【カッター】ステンレス【棚板】ガラス
幅(mm)
320
色
マットブラック
奥行(mm)
122.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上
黄銅(真鍮)/素地
材質
黄銅
質量(g)
1.3
仕上
素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷