真鍮軸付ホイールブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「真鍮軸付ホイールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮軸付カップブラシ」、「軸付ホイールブラシ」、「ワイヤーブラシ 真鍮」などの商品も取り扱っております。
軸径(Φmm) 6 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 線径(Φmm) 0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 材質 真鍮 形状 ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸径(Φmm) 6.0 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.25 材質(軸) スチール 毛材 真鍮メッキ鋼線
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.2 毛材 真鍮線
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm) 3 材質 軸:快削鋼(SUM24L)。ブラシ:真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 40 使用工具 マイクログラインダー 線径(Φmm) 0.1 毛材 真鍮 適合材 真鍮、銅、合金
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm) 6.35 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.15 材質(ブラシ部) 真鍮線 適合材 金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm) 10 仕様 六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ワイヤー鋼線 適合材 金属面 金具幅(mm) 12 線径(mm) 0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm) 10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm) 35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000 線材(mm) 真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 種別 真鍮 砥材 なし 研磨材の構造 ワイヤー 軸長(mm) 35 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 材質 真鍮 全長(mm) 約37 線径(Φmm) 0.15 最大回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm) 13 線径(Φmm) 0.15 種別 クイックブラシ 軸長(mm) 27 六角対辺(mm) 6.35 材質(ブラシ部) 真鍮(BS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm) 22 軸径(Φmm) 2.34 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 材質 真鍮線 形状 ホイール型 適合材 各種金属
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷

寸法C(mm) 6 寸法D(mm) 35 タイプ 真鍮Φ0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質 全長(mm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラシ径(Φmm) 50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 線径(Φmm) 0.15 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 六角対辺(mm) 6.35 全長(mm) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) 28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線径(Φmm) 0.15 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ホイールブラシ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm) 約2 外径(Φmm) 約38
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直径(Φmm) 22 軸径(Φmm) 3 エスコ品番 EA819AJ-25 線径(Φmm) 0.1 最大回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1個
770 税込847
当日出荷