眠気覚ましのおすすめ人気ランキング

2025/07/22更新
85件の「眠気覚まし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「眠気覚まし 運転」、「酸素吸入器 医療用」、「簡易酸素吸入器」などの商品も取り扱っております。
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(3g)
969 税込1,066
9日以内出荷

1個(15枚)
319 税込351
当日出荷

爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
1個
389 税込428
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命 1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間 15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様 IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 205(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×30 電源 単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ 306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式 明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED 8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所 屋内/屋外 音量(dB) 70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲 上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。 OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に! 持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。 1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。 スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。 深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。 寸法(mm) Φ66×250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(5L)
859 税込945
当日出荷

香辛料抽出物(ショウガ・トウガラシ・サンショウ)と、カフェイン、アルギニン、3種のビタミンB群を配合した炭酸飲料です。スパイスの刺激と冷涼感で眠気スッキリ、仕事、勉強、運転、趣味でのシャキッとした頑張りをサポートします。
容量(mL) 100 シリーズ メガシャキ 容器 ボトル缶 本数 6
1箱(100mL×6本)
1,798 税込1,942
5日以内出荷

慶洋エンジニアリング居眠り運転対策機器
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容 本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書) 質量(g) カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む) 本体質量(g) 約71 感度 1~3 段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30 音量 オフ/1~3 段階 スピーカー 本体(1W) LED 【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅 検出範囲 70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20° 動作温度範囲(℃) -10~+60 カメラ仕様 赤外線対応CMOS センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 89×22×65
1台
40,980 税込45,078
当日出荷


常盤薬品眠眠打破50ml
成分 アルギニン、菊花抽出物 容量(mL) 50 質量(g) 134 シリーズ 眠眠打破 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×108 容器 保存方法 直射日光、高温をさけて保存してください。 原材料 砂糖(国内製造)、コーヒー、ガラクトオリゴ糖液糖、難消化性デキストリン、菊花抽出物、サトウキビエキス末、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2 入数(本) 50
1ケース(50mL×50本)
13,980 税込15,098
7日以内出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

「保湿」にどこまでもこだわったこの1本
シリーズ メンソレータム 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム 適合車種 12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません) 関連資料 SDASⅡα 搭載可能確認チェック表
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番 EA920-5 寸法(mm) 255 直径(Φmm) 66 酸素濃度(%) 95 使用可能回数 50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

仕様 約17L/本 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命 約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯) 点灯時間 15秒間(固定) 仕様 防水、防沫、防塵形(IP44) 付属品 取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm) 材質(本体) ABS 質量(g) 150(電池含む) 外形寸法(mm) Φ87×45 光源 0.06WレッドLED×4個 点灯方式 10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 設置場所 屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面 センサー感知範囲 上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

容量(L) 5 アズワン品番 8-7682-11 酸素濃度(%) 0.95 使用可能回数 60回(2秒/回使用時)
1本
990 税込1,089
当日出荷

連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。 トラスコ品番 379-6852 材質 缶:スチール 高さ(mm) 245 径(Φmm) 68
1本
529 税込582
当日出荷