- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ペール缶用ポンプ
- 石油燃焼器具用注油ポンプのおすすめ人気ランキング
石油燃焼器具用注油ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新88件の「石油燃焼器具用注油ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ポンプ 大型」、「灯油ちゅるちゅる」、「灯油ポンプ 電動」などの商品も取り扱っております。
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
材質
ポリエチレン
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)
1185
アズワン品番
1-4021-01
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
541
ホース長さ(mm)
538
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)
1190
色
赤
使用温度範囲(℃)
35以下
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
主材質
PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。
使用液
灯油専用
ホース長さ(mm)
570(吐出側)、460(吸引側)
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
約-5~45
吐出し量(L/min)
約9
吐出口径(Φmm)
19.5
吸入管径(mm)
31
使用乾電池
単3形乾電池×4本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
1150
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐薬品性に優れています。
アズワン品番
3-5947-01
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番
EA990KH-1
材質
ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)
124
クランプ範囲(mm)
10~18
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
5
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
605
アズワン品番
3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物