- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 石灰 除去剤のおすすめ人気ランキング
石灰 除去剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「石灰 除去剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石灰取り」、「カルキ落とし」、「カルシウムスケール」などの商品も取り扱っております。
コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。
成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。
また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。
方式
エスプレッソ
成分
乳酸、水
質量(g)
250
1箱(100mL×2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 。 環境ホルモンフリー1L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤
スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。
速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去
液性
酸性
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
種類
強力除錆剤
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性
酸性
成分
塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別
液体
材質
ポリプロピレン
液色
無色
pH値
0.5以下
使用の目安
約300~500g/1回
使用場所
トイレ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法
保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コーヒーマシン専用徐石灰剤。カルキ洗浄(徐石灰作業)に使用します。
成分
天然複合有機酸、グリコール酸、金属酵素(MEL)
方式
専用部品
液性
酸性
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に
成分
クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤
液性
酸性
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コーヒー汚れやコーヒー渋を効果的に除去!
無リン、漂白。
用途飲食店・CVSなど業務用コーヒーマシンをご使用のユーザー様
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
無りん
タイプ
液体
使用の目安
パーツ等の浸漬洗浄:水1Lに対して2錠、洗浄プログラムによる自動洗浄:1サイクルに1錠
1箱(120錠×6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。
洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。
アズワン品番
1-9593-01
仕様
酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分
無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番
EA119-15
比重
1.09(25℃)
外観
淡黄色液体
使用量
保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
用途トイレの洗浄
仕様
強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解。 普通物(非劇物) 塩酸フリー。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」
成分
クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤
シリーズ
激落ちくん
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所
トイレ
液性
酸性
成分
有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量
約250g/1回
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。
仕様
洗浄時間の目安:1~4時間
使用濃度
10~15%
1箱(5kg×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様
1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法
クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性
酸性
洗浄時間
1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷