石膏ボンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「石膏ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジプトーン補修材」、「石膏ボードパテ埋め」、「石膏」などの商品も取り扱っております。
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性 耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格 JAIA 4VOC基準適合 JIS規格 JIS A5538 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 夏場:20分、冬場:40分 外観 白色ペースト 標準塗布量 300g/m2 粘度(Pa・s) 450 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分 炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別 非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容 穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別 非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着 種類 化学反応型 対応材質 木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石 主成分 変成シリコーン 塗布面積(m2/缶) 300g/m2 初期保持力 約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃) -40~90 位置合わせ可能時間 約5分 完全硬化時間(23℃) 24~48 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 仕様 チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング トラスコ品番 101-8901 アズワン品番 64-8612-54 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(70mL)
699 税込769
当日出荷

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分 変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格 JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間 夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s) 260 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類/可燃性固体類 特性 耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 主なワーク パーツ 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物
1本(750g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間) 3 仕様 速乾、無収縮、硬化型パテ 付属品 専用練り液、ヘラ付き 成分 粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質 粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g) 粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 115×190×10 危険物の類別 非危険物 適応下地 石膏ボード
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物
1個(30mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品 ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 特性 水性塗料可 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5538 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 比重 0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途 木、紙、布 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 エコマーク認定 認定 環境対応 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ エコマーク認定番号 06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性 耐衝撃 タイプ ノントルエン 使用温度範囲(℃) -20~60 粘度範囲(mPa・s) 1500~3500 主な用途 合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1袋(1kg)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分) 180 仕様 速乾、無収縮、硬化型パテ 成分 石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 215×160×65 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地 石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分) 約15~45(夏場は約5) 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応 健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、紙、布 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分 クロロプレンゴム 成分 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP]) 4500(23℃) 比重 0.9 主な用途 ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分 26.0%(105℃×3hr) 外観 淡黄色半透明 オープンタイム(分) 10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 170mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷