- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 石膏ボード 切断のおすすめ人気ランキング
石膏ボード 切断のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新326件の「石膏ボード 切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボードカットソー」、「石膏ボード カッター」、「石膏ボード 穴開け」などの商品も取り扱っております。
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格
切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
2.5
仕様
用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番
796-7284
質量(g)
181
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)
6
切断能力(mm)木材
15
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
切断能力(mm)石膏ボード
30
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)
100
トラスコ品番
853-4005
材質
SK材
質量(g)
90
刃厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)
120
全長(mm)
300(収納時)
幅(mm)
80(収納時)
質量(g)
70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
付属品
石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)
石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様
●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
アズワン品番
65-2150-17
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット
用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも
質量(g)
1068
最大切断厚さ(mm)
板厚18
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
最大切断能力(mm)
石こうボード:30、普通合板:15
モーター
直流モーター
質量(kg)
1.9
無負荷ストローク数(min-1)
0~6500回
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
機体:249×277×80(蓄電池装着時)
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)
(最大)120
全長(mm)
245。(刃収容時)155
ピッチ(mm)
引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様
調整可能刃長/最大90mm
種別
本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)
70
板厚(mm)
1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質
炭素鋼SK5
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
310
質量(g)
132
刃長(mm)
161
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)
120
折込
可
全長(mm)
255
ピッチ(mm)
2.54
材質
SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)
19
高さ(mm)
57
質量(g)
130
板厚(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.9
収納時寸法(mm)
150
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)
DC18
振動数(min-1)
6000~20000
角度(°)
振動/左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×80×122
仕様
ダイヤル変速
作業量(目安)
(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)
2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
4
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
充電時間(分)
約60
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)
(1充電あたり)。石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)