- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 砂 止のおすすめ人気ランキング
砂 止のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新206件の「砂 止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すべり止め砂」、「水路 補修」、「耐熱 保存瓶」などの商品も取り扱っております。
ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順。1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
材質
ガラス
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色
灰
特性
防水性、耐水性
硬化時間
1~2分
標準塗布量
(1袋あたり)約750mL
危険物の類別
非危険物
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色
灰
硬化時間
気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約1×28×28
水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×200×30
硬化時間(分)
水中:180、空気中:30
危険物の類別
非危険物
施工面積
6mm厚 約300×300mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。
水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。
パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。
固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。
熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。
約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。
完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。
濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。
耐熱温度(℃)
約80
可使時間(分)
約60
付属品
保護手袋
色
灰色
主成分
エポキシ樹脂
完全硬化時間
24(23℃)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
耐熱、耐水、耐薬品、耐久性
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様
キャップ付
材質
本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
充填、止水、接着の1つ3役。
硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。
浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。
イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。
硬化時間(時間)
12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります)
成分
トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
128mL
用途保存容器として。
色(本体)
クリア
材質
ソーダガラス
色(フタ)
白
材質(フタ)
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
PE
家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性
防水
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
防水、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×215×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦500×横500mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色
グレー
特性
防水
硬化時間(分)
60
仕様
防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×250×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに
粒度
最大:5mm
容量(kg)
10
1袋
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材ローラー
厚さ(mm)
40
種類
ローラーセット
主な用途
砂骨材用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
65~100
猫がトイレから出る時の足裏に付着した猫砂をキャッチするマット。
猫砂が飛び散るのを防いで、猫砂をまとめて簡単に捨てることができます。
キャッチしたまま捨てることができるので、トイレ周りの汚れも軽減できてお手入れもラクラク。
2重構造だからたまった猫砂をトイレに戻しやすい!
マット内側は防水加工で水分を通しにくいです
マット裏側はすべり止め加工
手洗いOK。
寸法(cm)
約60×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材コーナーローラー
厚さ(mm)
40
種類
ローラーセット
主な用途
砂骨材用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
60~120
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様
種類 = ノイズ。材質 = アルミニウム、 石英砂。自己粘着性 = なし。表面形 = 滑り止め。内容量 = 1。色 = Black。製品形式 = 階段ノーズ。長さ = 1.3m
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
蓋:ツイスト式
寸法(mm)
口部:Φ63
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様
うすめずに塗ってください
色
白
主な用途
木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性