砂利保護材のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
113件の「砂利保護材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利ぴたマット」、「砂利飛散防止」、「砂利どめ」などの商品も取り扱っております。
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m) 1.176 グレー 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 32 仕様 セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm) 1176×764×32 質量(kg) 1.53 直径(Φmm) (セル)42 構造 (セル)六角形ハニカム構造 使用量 (砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t) 約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m) 0.517 グレー 材質 PP 厚さ(mm) 51 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm) 517×517×51 荷重(t) (最大圧縮)36/枚 適合車種 普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様 セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 26 寸法(mm) 1164×787×26(開いた状態) 質量(kg) 1.19 グレー 直径(Φmm) セル:42 タイプ 折り畳み式 番号 NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造 セル:六角形ハニカム構造 耐荷重 約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別 ノンスリップマット ブラック 材質 天然ゴム 穴径(Φmm) 約25
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路 長さ(m) 0.524 グレー 材質 PP 厚さ(mm) 30 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm) 524×524×30 荷重(t) (最大圧縮)30/枚 適合車種 歩行者
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質 天然ゴム ブラック トラスコ品番 802-1106 長さ(mm) 745 幅(mm) 495 厚さ(mm) 23 質量(kg) 5 穴径(Φmm) 泥抜き穴:25 アズワン品番 2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。 別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。 材質 再生ゴム 長さ(mm) 約660 幅(mm) 約330 厚さ(mm) 約22 質量(kg) 約2.4 穴径(Φmm) 泥抜き穴:約23 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」 材質 PP・PE 長さ(mm) 1250 幅(mm) 600 高さ(mm) 50 エコマーク認定 認定 耐熱性 80℃ 質量(kg/枚) 4.1 耐寒性 -20℃ 耐荷重(t) 150/m2 関連資料 ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB) エコマーク認定番号 07 131 001
1組(4枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。 防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。 幅×長さ(mm) 150×150 厚さ(mm) 13 質量(g) 52 材質 エチレン酢酸ビニール(EVA)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m) 0.517 材質 再生PP 厚さ(mm) 51 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm) 517×517×51 エコマーク認定 認定 荷重(t) (最大圧縮)36/枚 適合車種 普通車 エコマーク認定番号 07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 成分 ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 240×330×40 施工面積 (目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地 湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に 材質 真砂土と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(mm2)に厚さ4cmで約5袋 適合作物 雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。 不織布タイプ。
材質 ポリエステル 長さ(m) 50
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度) 長さ(m) 0.52 材質 再生PP 厚さ(mm) 76 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2 寸法(mm) 520×520×76 エコマーク認定 認定 荷重(t) (最大圧縮)45/枚 適合車種 大型車(少頻度) エコマーク認定番号 07 131 021
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに 材質 再生ゴム 厚さ(mm) 11 寸法(mm) 910×1520 質量(kg) 約8.3 穴径(Φmm) 約25
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。 ご利用の目安 4~6年程度 デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用 お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。 材質 ポリプロピレン 使用の目安 (ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番 331-8206 材質 合成ゴム(SBR) 幅(mm) 1 厚さ(mm) 9(リブ部分は11) 質量(kg) 24 長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL)(m) 1×2
1枚
14,980 税込16,478
欠品中

水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 厚さ(mm) 13 質量(g) 230 材質 ポリエチレン100%
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お手入れ簡単なソフトタイプマット。
材質 ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×147×12 質量(g) 51
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)