研削砥石 100のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
688件の「研削砥石 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石 100」、「研削砥石」、「サンダー厚刃」などの商品も取り扱っております。
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm) 100 厚さ(mm) 6 穴径(Φmm) 15 砥材 AWA 種別 オフセット砥石 質量(g) 107 適合ツール ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 適合材 外径(mm) 100 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズ スーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm) 6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合 ディスクグラインダー 厚さ(mm) 6 砥材 AWA 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 硬度 P 外径(Φmm) 100 結合剤 BF 適合材 一般鋼 最高使用周速度(m/s) 72 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材 AWA シリーズ レヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンフレックス研削砥石(金属用)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm) 13 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #80 砥粒 WA 砥材 WA材 外径(Φmm) 75 許容回転数(min-1[r.p.m]) 6500 適合材 金属
1個
899 税込989
当日出荷

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度 36 シリーズ スーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨 厚さ(mm) 13 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #100 砥材 GC材 外径(Φmm) 100 砥粒 GC 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000 適合材 非鉄
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様 2枚補強 粒度 36 厚さ(mm) 5 砥材 Z 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 100 結合剤 BF 適合材 一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材 PAA 結合剤 V35R 適合材 Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

適合材 一般鋼・ステンレス鋼 砥粒 A/WA 種別 オフセット砥石 適合ツール ディスクグラインダー 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 形状 1号(平形) 硬度 H 最高使用周速度(m/s[m/min]) 33[1980] 結合剤 ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材 GC 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
1箱(25枚)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材 一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm) 15 厚さ(mm) 3 砥材 Z 外径(Φmm) 105 仕様 1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)