- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 研磨ブロックのおすすめ人気ランキング
研磨ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新194件の「研磨ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングブロック」、「研磨パッド」、「クリスタルブロック」などの商品も取り扱っております。
作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。
本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。
研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。
粒度
付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)
幅(mm)
68
材質(本体)
ゴム製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
適合材
木工など
幅(mm)
100
高さ(mm)
95
質量(g)
25
奥行(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)
100×70×26
砥材
アルミナ
材質(本体)
高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材
木工製品
幅(mm)
62
高さ(mm)
75
奥行(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし
適合材
金属、木工等
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容
大1、小1
寸法(mm)
60×80×20(大)/60×20×20(小)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
セット内容
CK808/CK812/CK822 各1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×10
1セット(3枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。
各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。
ローラ等のキズ取り、クリーニング。
電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。
電極部のクリーニング。
各種部品の部分スケール除去。
ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。
調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×10
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)
95×68×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。
お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。
水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用
適合材
金属製品・樹脂製品など
寸法(mm)
約65×25×10
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに
粒度
80・120・220
長さL×幅W×厚さ(mm)
70×30×10
トラスコ品番
352-9355
色
青・紫・緑
質量(g)
122.9
質量(g/個)
41.0
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
長さL×幅W×厚さ(mm)
70×30×10
適合材
各種金属
リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。
リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。
またサビおとしにも使用可能です。
材質
発泡NBR
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×25×20
RoHS指令(10物質対応)
対応