- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- 研磨ベルトのおすすめ人気ランキング
研磨ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新597件の「研磨ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨ベルト 10×330」、「研磨ベルト 100×915」、「平ベルト レーシング」などの商品も取り扱っております。
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)
100×915
砥材
アルミナ
幅(mm)
100
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
AA(酸化アルミニウム)
適合材
炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック砥粒
基材
綿布
適合材
ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
ジルコニア
砥粒
ジルコニア
適合材
ステンレス、鉄
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)
76×533
砥粒
アルミナ質研削材
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
適合
B-20N/EBS-20/EB-20A
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材
アルミナ(A)
幅×長さ(mm)
100×610
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材
鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
砥材
ジルコニア
基材
綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用
適合材
金属、木工、樹脂、塗面全般
砥材
WA
ベルト幅(mm)
60
基材
コットン布
ベルト長さ(mm)
260
接着剤
フェノール樹脂+エポキシ樹脂
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)
発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。
バリ取り、面取り。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
幅×長さ(mm)
10×330
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。
サイズ
100×915
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材
ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
材質
ナイロン不織布
質量(g)
300
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材
鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
砥材
ジルコニア
基材
綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)