研磨剤 酸化クロムのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
131件の「研磨剤 酸化クロム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸化クロム」、「ステンレス 傷消し」、「青砥 砥石」などの商品も取り扱っております。
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど 適合材 真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど トラスコ品番 773-7823 寸法(mm) 135×45×30 質量(g) 430
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンフレックス研磨砥剤
研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質 酸化クロム 形状 かまぼこ型 幅(mm) 25 全長(mm) 55 高さ(mm) 20 質量(g) 50
1個
589 税込648
6日以内出荷

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンフレックス研磨砥剤
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm) 55 高さ(mm) 20 幅(mm) 25 形状 かまぼこ型 質量(g) 50
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ 極細目鏡面仕上げ 臭気 石油系溶剤臭 外観 乳白色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し 粒度 #8000 成分 酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL) 100 容器寸法(Φ×mm) 55×H65
1個
909 税込1,000
当日出荷

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材 鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番 400-4426 材質 酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm) 49 ライトグリーン 高さ(mm) 27 質量(g) 370 奥行(mm) 151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 材質 アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央バフ製作所ポリッシングホイル
研磨むら解消。研磨面が一定。作業環境の向上。コストダウン。自動化、ロボット化に対応。
用途仕上げ、光沢 外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 9 仕様 綿バラ、綿ミシン+油脂研磨剤 研磨材の構造 青棒(研磨用酸化クロム)
1箱(10枚)
22,980 税込25,278
13日以内出荷

光沢の良さはもちろん、適度の切削性とバフもちが良い。
用途全金属の仕上げ用 適合材 全金属 質量(g) 500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約125×55×30
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス 寸法(mm) 216×280 種別 フィルム 形状 シートタイプ 基材 ポリエステルフィルム
1枚ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。 適合材 金属一般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の仕上げ用として最適です。(仕上用)
粒度 #3000~#5000 質量(g) 約75
1個
899 税込989
当日出荷

名称 酸化アルミニウム 等級 化学用 CP 化学式 Al2O3 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Al2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-98 危険物の類別 非危険物 特性 呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 101.96 CAS登録番号 1344-28-1 別称 アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 1050 種別 固形研磨剤 適合材 真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷