- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 研磨材 鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング
研磨材 鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新360件の「研磨材 鏡面仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡面仕上げ」、「金属鏡面仕上げ」、「金属磨き剤」などの商品も取り扱っております。
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分
水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)
1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ
形状
液体
目の粗さ
超微粒子
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
仕様
JIS#400仕上
セット内容
セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
質量(g)
20
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
12
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤
形状
ペースト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
200g
1本(200g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色
白色
タイプ
液状
研磨力(ペーパー相当番手)
P3000以下
最適なポリッシャーの回転数
1300rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
4.0~6.0
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
最適なバフの種類
スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
210g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最適なバフの種類
研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度
#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
25×8
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819AS-13
外径(Φmm)
25
最大回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
厚さ(mm)
25
適合材
レンズ・ガラス・ステンレス
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材
各種金属
成分
研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番
293-8863
発火点(℃)
200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
適合材
プラスチック、金属、貴金属など