- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 研磨機のおすすめ人気ランキング
研磨機のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新825件の「研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転式研磨機」、「ハンディ研磨機」、「卓上研磨機」などの商品も取り扱っております。
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です
●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)付属品砥石2枚ヒューズ2A寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100
1個
¥119,000税込¥130,900
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
EBM品番4235800
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径135無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600砥石寸法(mm)厚さ18付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)40絶縁方式2重絶縁定格時間(分)30砥石内径(mm)45
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです
●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です
●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です
●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます
●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67
EBM(江部松商事)電動式 水流循環式 刃物研磨機
質量(kg)16外形寸法(mm)400×350×H460電源(V)単相100消費電力(W)120砥石径(Φmm)200回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800EBM品番4235500
1台
¥179,800税込¥197,780
翌々日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨付属品専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤・専用ケース消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40コード長さ(m)約1.7材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6色ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
1台
¥7,389税込¥8,128
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10取扱説明書(1.16MB)
1個
¥33,980税込¥37,378
当日出荷