- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 研磨用バフのおすすめ人気ランキング
研磨用バフのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新2,044件の「研磨用バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属磨きバフ」、「研磨用 布バフ」、「バフ研磨 工具 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
10
材質
綿布、サイザル麻
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
麻+綿布
使用工具
ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材
ステンレス、真鍮、ダイカスト
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
材質
羊毛
形状
ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
(本体)麻、(糸)純綿
化学物質安全性参考資料
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
約8
材質
綿布
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材
ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
目の細かい#512は特に真鍮のサビ取りなどに最適です。15000回転/分以下の回転数でご使用ください。#EZ402または#402マンドレルをご使用ください。
用途研磨
外径(Φmm)
23.8
高さ(mm)
12
質量(g)
10
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
6~10
材質
古綿生地
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法
研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質
綿
軸径(Φmm)
6
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
4200
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)
6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4000
使用工具
電気ドリル
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)