- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 硫酸銅水溶液のおすすめ人気ランキング
硫酸銅水溶液のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「硫酸銅水溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロームメッキ キット」、「硫酸銅」、「塩化アンモニウム」などの商品も取り扱っております。
多くの作物の広範な病害に対して、殺菌効果がある。
コストが安い。
耐性菌が出ない。
殺菌持続効果(残効)が長い。
水で希釈するだけでよい。
長期保存ができる。
葉への付着力が非常に大きい。
微粒子のために目詰まりしない。
ICボルドーを散布すると、柑橘や梨など果樹の幹に発生する緑色のコケも付かなくなり、樹勢が回復します。成分であるカルシウムや銅はイオンとして溶け出し、最終的には作物に吸収されるので無駄がありません。ICボルドーは新JAS法有機農産物に使用できる農薬であり、収穫前日数や回数の制限もなく、環境にやさしい農薬として使用していただけます。
適合病害虫
幹腐病、ナメクジ類、カタツムリ類、がんしゅ病、炭疽病、かいよう病、アフリカマイマイ、炭疽病、黒斑細菌病、株枯病、斑点細菌病、軟腐病、腐敗病、葉枯病、疫病、青かび病、茎枯病、疫病、春腐病、白斑葉枯病、炭疽病、黒葉枯病、斑点病、つる枯病、炭疽病、白星病、炭疽病、赤焼病、葉枯病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、
毒劇区分
普通物
農林水産省登録第(号)
18645
適合作物
ぶどう、おうとう、うめ、もも、かんきつ、びわ、びわ(葉)、オリーブ、オリーブ(葉)、あんず、マンゴー、キウイフルーツ、パッション、フルーツ、パパイヤ、くるみ、いちじく、あけび(果実)、あけび(茎葉)、野菜類、こんにゃく、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、アスパラガス、トマト、ミニトマト、にんにく、いちご、にんじん、薬用にんじん、すいか、しょうが、茶、ゆり、樹木類
1個(1kg)
¥779
税込¥857
当日出荷
無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効である。また、野菜類登録を有しているなど多くの作物へ適用を有する。
耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対する耐性菌に対しても有効である。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。
適合病害虫
そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、輪紋病、すすかび病、黒斑細菌病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、斑点病、茎枯病、ひぶくれ病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、黒腐病、うどんこ病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病
有効成分
塩基性硫酸銅58.0%
性状
淡青緑色水和性粉末
適合作物
かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、ばれいしょ、やまのいも、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、すいか、トマト、ミニトマト、だいこん、にんにく、にら、にんじん、ごぼう、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、くわい、こんにゃく、茶、てんさい、野菜類、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、かんしょ、にがうり、りんどう、つつじ類、樹木類
農林水産省登録第(号)
21111
毒劇区分
普通物
1本(500g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
名称
ベネジクト液
等級
臨床検査用調製試薬
化学式
(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3
濃度(%)
(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号
なし
名称
銅(粉末)
等級
一級
化学式
Cu
濃度(%)
≧99.6
化学組成
Cu
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-86
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
63.546
CAS登録番号
7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めっき工房用
容量(mL)
50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類
銅めっき液
アズワン品番
61-6497-24
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別
銅用仕上液
名称
塩化ニッケル(II)六水和物
等級
一級
化学式
NiCl2・6H2O
濃度(%)
96
化学組成
NiCl2・6H2O
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0065-52
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
237.69
PRTR法
第1種特定第1
CAS登録番号
7791-20-0
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
硼珪酸ガラス3.3
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥455
税込¥501
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様
薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)
1
化学式
NH4OH
濃度(%)
約1.5
1本
¥2,400
税込¥2,640
4日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)
50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類
ニッケルめっき液
アズワン品番
61-6497-26
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個(18mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
名称
エタノール(99.5%)
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
イオン化傾向の実験が手軽にできる。
マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品
メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)
140×160×75
質量(g)
300
タイプ
ペン式簡易メッキ
危険物の類別
非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷