硫黄のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,370件の「硫黄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硫黄 粉末」、「硫黄 肥料」、「硝酸カリウム」などの商品も取り扱っております。
硫黄粉剤50 細井化学工業ランキング1位
散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。 さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効成分硫黄50.0%毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)3725有効期限(年)5性状淡黄色粉末 45μm以下
1袋(3kg)
1,498税込1,648
7日以内出荷

いぶし液(研究実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。サイズ:50ml
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455税込501
当日出荷

硫黄粒剤 三光化学工業ランキング3位
1袋(2kg)
7,998税込8,798
5日以内出荷

試薬 米山薬品工業ランキング4位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モリモッド用部品 硫黄 S 黄 ナリカランキング5位
1パック(5個)
1,100税込1,210
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

果樹の越冬害虫防除にも高い効果を示します。殺虫・殺菌の両作用があり、特に果樹の広範囲な病害虫防除に適します。有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
用途農業用殺虫殺菌剤農林水産省登録第(号)7696成分多硫化カルシウム 27.5%(全硫化態硫黄 22.0%)形状黄赤色澄明水溶性液体
1個(10L)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンダの黒色仕上げに使います。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1個
391税込430
当日出荷

フロアブル製剤であり、作物への付着性に優れるため高い保護効果を発揮する。 希釈時の粉立ちがないため使い易い。 日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる。
適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、黒星病、うどんこ病、赤かび病、赤さび病、トマトサビダニ、さび病有効成分硫黄52.0%性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)17827毒劇区分普通物
1本(1L)
1,598税込1,758
当日出荷

殺虫・殺菌に作用があり、果樹の広範囲な病害虫防除に効果があります。 果樹の越冬害虫防除にも高い効果を発揮します。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効期限(年)5有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%)適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫性状黄赤色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15850適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病毒劇区分普通物
1缶(18L)
4,198税込4,618
12日以内出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4容量(mL)4000使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
1缶(4L)
28,980税込31,878
当日出荷

サンケイ化学クムラス
使用回数制限がなく使いやすい薬剤です。 顆粒状製剤のため、薬液調製時の粉の舞い上がりがありません。 硫黄は古くからある剤です。予防剤で耐性菌は出にくいと言われています。
適合病害虫ハダニ類、うどんこ病、ミカンサビダニ、黒星病、さび病、赤かび病、白さび病、べと病有効期限(年)5有効成分硫黄79.2%性状褐色水和性微粒及び細粒適合作物果樹類、いちご、野菜類、豆類(種実)、いも類、りんご、かんきつ、かき、うめ、もも、麦類、ばら、きく、ホップ、芝農林水産省登録第(号)21874毒劇区分普通物
1個(1kg)
1,698税込1,868
5日以内出荷

名称塩化第二鉄 無水等級化学用 CP仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl3濃度(%)≧98化学組成FeCl3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-29危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量162.20CAS登録番号7705-08-0別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

よごれや変色を防ぎ、つやを出します。ハンダを黒く変色させた後、塗るとツヤが出ます。さらに黒くなり、表面を保護します
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別銅用仕上液
1本(50mL)ほか
637税込701
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノトユーキネオコンポン
ネオコンポンは能登で太古の魚貝類の化石となったものを定温処理し、粉砕したもので、綜合要素を含み、作物に必要な肥料であります。 堆肥のエキス同様のフミンサンを多く含んでいますから、土壌の団粒形成、微生物増殖に特に効果があります。 この肥料はアルカリ性ですから、強い酸性肥料との直接混用は避けてください。 施用方法は元肥または追肥に施肥してください。 10アール(反当)水田や畑作に4~5袋、果樹園には5~6袋を基準施肥量としています。
成分フミン酸カルシウム、苦土、マンガン、モリブデン、鉄、銅、窒素、燐酸、加里、珪酸、硫黄、その他登録保証石川県第(号)499
1袋(20kg)
2,298税込2,528
3日以内出荷

通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。 害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。
用途カイガラムシ、ハダニの駆除。成分マシン油農林水産省登録第(号)19154毒劇区分普通物剤形乳剤
1本(500mL)
599税込659
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)黒染めスプレー
薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298税込2,528
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,498税込8,248
当日出荷

ジェイインターナショナルサビ-X
従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)