- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 硬度 hrc 鉄のおすすめ人気ランキング
硬度 hrc 鉄のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新331件の「硬度 hrc 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 ピッチ 1.0 ボルト」、「細目 M8」、「m10 p1.25 ボルト」などの商品も取り扱っております。
種別
全ネジ
材質
SCM435
硬度
HRC39~44
ねじ長さ(mm)
-
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル細目
材質
SMC435
硬度
33~38HRC
表面処理
四三酸化鉄被膜
強度区分
10.9
パック単位の小口販売です。
材質
SCM435
種別
半ネジ
硬度
HRC39~44
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別
全ネジ
材質
SCM435
硬度
HRC39~44
ねじ長さ(mm)
-
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル細目
穴径(Φmm)
25
材質
S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番
EA949DB-25
形状
穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
熱処理
H
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類
ノルトロックワッシャー
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
SCM435
種別
半ネジ
硬度
HRC39~44
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル細目
材質
S45C
表面処理
パーカー
熱処理
H
規格
1種
硬度
HRC18~25
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ネジ
材質
SUS304
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)
170
刃長(mm)
55
トラスコ品番
274-1831
材質
ステンレス製(SUS6A)
質量(g)
58
ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種
硬度HRC
54±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB
微視的な微小圧痕を確認
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します
簡単操作
品質保証対応2 年間保証(プローブを除く)
大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能
簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)
仕様
圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー
測定範囲
HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm
寸法
160×80×31(mm)
測定精度
HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB
測定方向
360度
使用環境温度(℃)
-10-50
使用環境湿度(%)
30-80R.H
動作電圧(V)
DC 4.8
1台
¥839,800
税込¥923,780
10日以内出荷
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。