- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 硬鋼線のおすすめ人気ランキング
硬鋼線のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新1,109件の「硬鋼線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬い針金」、「ピアノ線」、「鋼線」などの商品も取り扱っております。
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
線径(Φmm)
1.8
長さ(m)
10
エスコ品番
EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類
引張コイルばね
材質
ピアノ線(SWP-A)
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質
SWC
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷