- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 確認 シールのおすすめ人気ランキング
確認 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,055件の「確認 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール」、「消防点検シール」、「自転車シール」などの商品も取り扱っております。
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質
ユポステッカー
寸法(Φmm)
40
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
色
青色
仕様
青色
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付け方法
粘着シール、貼付タイプ
表示内容
OPEN VOID
2018年トラスコ掲載ページ
6 2133
設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
取付方式
粘着シール
仕様
単番号
材質
紙(PPコーティング)
縦(mm)
15
横(mm)
30
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
点検Eステッカーです。
材質
テトロンフィルム
寸法(mm)
90×70
入数
10枚1組
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。
アズワン品番
3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
質量(g)
11
寸法(縦×横)(mm)
40×60
仕様
サイズ…Φ30mm 10枚1組 。 仕様…蒸着PETステッカー点検済
1パック(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。
機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。
はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。
一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)
175
厚さ(mm)
0.14(シールのみ:0.08)
サイズ
A6
材質
PPステッカー
寸法(mm)
Φ40
アズワン品番
65-2304-07
入数
10枚
1組(10枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)
20
質量(g)
50
長さ(m)
10
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色
レッド
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
色
白