磁気センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
393件の「磁気センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁気近接スイッチ」、「ダンプ警報機」、「磁気近接センサー」などの商品も取り扱っております。
センサ形状 角型 ヘッド形状 仕様 ●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付 専用取付金具 保護構造 IP65 材質(ケース) GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V) DC5~24 応答時間 5μsec 消費電流(mA) 12MAX 出力電流(mA) 15MAX 使用周囲温度(℃) -20~85(結露なきこと) ケーブル 3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様 NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗 DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min) AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH) 20~95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
センサ形状 角型 ヘッド形状 保護構造 IP65 仕様 検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 材質(ケース) GF 強化PBT: ミドリ 取付 M3 締付トルク0.2N・m センサー シングル内蔵 ケーブル グレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 設置場所 屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品 取りつけ金具 質量(g) 約10(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 出力 直流2線式 材質(ケース) ポリアリレート 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード 標準 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド 非シールドタイプ 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50以下 電源の種類 直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷



仕様 インジケータタイプ = 非接触電圧。磁気感度 = >10mT。バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池。可聴音 = あり。電源 = 電池。安全カテゴリ = CAT IV 1000V。寸法 = 158 x 20 x 27mm。重量 = 55g。高さ = 27mm。長さ = 158mm。最大検出電圧 = 1000V ac。動作温度 Max = +40℃。安全カテゴリ電圧 = 1000V
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲 ±130mT、±5mT 最小表示 0.1mT 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 電源 充電式電源(USB充電式)
1個
41,000 税込45,100
4日以内出荷

1個
1,639 税込1,803
9日以内出荷

アサ電子工業磁気近接センサ
材質 (ケース・ナット)SUS303 取付 M8 ナット締付トルク5N・m 保護構造 IP67 ヘッド形状 ネジ 消費電流(mA) 4MAX 出力電流(mA) 15MAX 応答速度 16μ sec 以下 出力仕様 NPN(近接時ON) センサ形状 ネジ型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 取付 M2 締付トルク0.15N・m 保護構造 IP65 材質(ケース) GF 強化PBT: ミドリ ヘッド形状 センサ形状 角型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質 POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g) 42 部品名称 ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理 黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アサ電子工業磁気近接センサ
仕様 検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT 材質 (ケース)SUS 取付 M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定 保護構造 IP65 ヘッド形状 センサ形状 円柱型
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質 ABS樹脂 標準色 グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷