磁気研究所 モバイルバッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「磁気研究所 モバイルバッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱ベスト用バッテリー」、「ネッククーラー用モバイルバッテリー」、「リチウム 電池 スマホ」などの商品も取り扱っております。
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品 充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格 リチウムイオンポリマー 出力 USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力 Type-C:DC5V/2.1A 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh) 10000 質量(g) 約195 USBポート数 2個口 入力 microUSB:DC5V/2.1A 出力 USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×119×23 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品 充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
仕様 【くり返し使用回数】500回 その他 iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) 規格 【電気用品安全法】PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状 【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) DC5 定格出力電流(A) 合計3 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×16×143 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A) 3 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 充電時間(時間) 約5 定格出力電圧(V) DC5 USBポート数 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g) 約230 入力 DC5V 2.0A 出力 DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh 付属品 充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×109×23(突起部を除く) 充電時間 約6時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃) 温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

規格 リチウムイオンポリマー 保護回路 短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 RoHS指令(10物質対応) 対応 連続使用回数 約500回
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×15.2×145 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh) 20000 質量(g) 410 仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力 (USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×200 入力 5V/3A 保証期間 1年 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数 3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子 Type-C 給電端子 USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 仕様 DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g) 1580 出力波形 矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間) 7 コネクタ USB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番 64-9675-02 コンセント AC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命 500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g) 440 バッテリー容量(mAh) 20000
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 5400 セット内容 保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g) 590 出力 ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m) 0.7 入力 DC5V、1A 本体サイズ(mm) 143×80×17 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品 USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m) コネクタ形状 電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×15×141 充電時間 約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合) 電池 充電式リチウムイオン電池 アズワン品番 64-9712-25 USBポート数 2 定格出力電流 合計20W 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C、USB-A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品
付属品 充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×91×22(突起部を除く) 充電時間 約4時間(DC5V/1.0A以上使用時) 使用環境温度(℃) 温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh) 5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g) 約800 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約98×185×38 定格出力 【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.52 充電時間(時間) 約3~4 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力 DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品 保証書, microUSBケーブル1本(約30cm) 規格 リチウムイオンポリマー 保護回路 短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 micro USB: DC 5V/2A。USB Type-C: DC 5V/2A 連続使用回数 約500回
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品 USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m) コネクタ形状 USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側) 定格入力電圧(V) 5 定格出力電流(A) 合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A) 2.4 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V) 5 USBポート数 2 充電端子 Type-C/USB 給電端子 Type-C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数 USB-C×1 入力 AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力 5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W) 65 対応機種 <スマートフォン>。 iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 。 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 。 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 。<タブレット端末>。 iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 。<ノートPC>。 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 。 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 。 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 。 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 。 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 。 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 。 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています 。<その他対応機種> 。 Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約44×42×36 質量(g) 約112 セット内容 本体、取扱説明書 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。
付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) 質量(g) 約435 規格 電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状 【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) 5/9/12 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22/1.67、USB-は2.4 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×約27.6×約150 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A) 3/2.22/1.67 繰返し性 500回 電池 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 充電時間(時間) 約6(※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合) 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh) 20000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量10000mAh iPhone/スマホ対応 持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル 2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電 ”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 電池残量表示LED搭載 電池残量を4つのLEDで表示 過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計 過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様 機内持ち込み可、PSE適合品 入力端子 microUSB×1 電池残量表示 あり 出力端子 USB-A×2 充電端子 microUSB 給電端子 USB-A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafeとの互換性により常に正しい位置に合わせられるので、iPhone 12をより効率的に充電できます。 LEDライトインジケーターは、充電器の再充電が必要な時期を知らせてくれるので、充電を忘れることはありません。 iPhone 12を所定の位置にスナップするだけで、ケーブルを挿したり正しい位置に置いたりする必要はありません。 ワイヤレスパワーバンクはiPhone 12のカメラを遮らないので、充電しながらコンテンツを撮影し、人生の瞬間を捉え続けることができます。 スリムで持ち運びに便利なデザインのパワーバンクは、財布やポケットに簡単に収納することができ、どこでも充電を続けることができます。 パススルー技術のおかげで、パワーバンク自体を充電する必要がある場合でも、スマートフォンを充電し続けます。 iPhone 12に最大50%の電力、または最大8.5時間のビデオ再生時間を、急速充電します。 iPhone 12を充電するときに、MagSafeの正規ケースを取り外す必要はありません。
バッテリー容量(mAh) 2500
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。約1000回くり返し充電できる。本体とスマートフォンを同時に
用途スマートフォンの充電に。 付属品 USB-A/Type-C充電用ケーブル 質量(g) 135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×98 充放電回数 1000 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 6600 USBポート数 2 充電端子 Type-C 給電端子 USB-A、Type-C
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)