磁石用ステンレス補助プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「磁石用ステンレス補助プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石につくステンレス」、「ステンレス シート 磁石」、「磁石 が つく シート」などの商品も取り扱っております。
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質 本体:ステンレス鋼板 寸法(mm) 45×3×50H タイプ 補助板 耐荷重(kg) 1 取付け方法 マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(mm) 200×100×0.2 材質 質量(g) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ 平板 粘着剤 アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質 径(Φmm) 4
1パック(8個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様 3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上 SPCC/ニッケルメッキ 寸法T 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。 特性 強力 商品タイプ 粘着テープ付 材質 マグネットシート
1パック(6枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 無地 仕様 明治山型 材質 スチール(メラミン焼付) 寸法(mm) 300×600×0.4 質量(g) 570 取付方式 穴4 穴径(Φmm) 3.5 穴数 4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(5枚)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 2 仕上 バレル研磨 幅(mm) 36.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 アクリル系 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 仕上処理 B2 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.10 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質 (シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm) 0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性 強力 仕様 片面粘着剤付 材質 異方性ゴム磁石 厚さ(mm) 1.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)