- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鎌
- 稲刈り 道具のおすすめ人気ランキング
稲刈り 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「稲刈り 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「稲刈り」、「のこぎり鎌」、「枝 払い 機」などの商品も取り扱っております。
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。
草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。
草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。
セット内容
本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書
材質
合成樹脂製
質量(g)
約50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)
370×270×80
材質(本体)
ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)
266
アズワン品番
64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×55×235
質量(g)
247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
900
全長(mm)
1000
仕様
全鋼
材質
(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ
質量(g)
336
刃の種別
片刃、全鋼
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など
刃長(mm)
220
刃幅(mm)
48
全長(mm)
1050
質量(g)
580
トラスコ品番
400-2610
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)
1400
質量(g)
630
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)
360
仕様
鋼付
全長(mm)
420
質量(g)
200
奥行(mm)
25
刃幅(mm)
40
刃の種別
両刃
振っても引いても草を刈る事の出来る鎌です。除草作業用です。小さな刃が全体に付いている為、振っても、引いても草を刈れます。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。サビに強いステンレス製です。
用途草刈り鎌。
仕様
鋸刃
材質
刃部:ステンレス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷