穴 電動ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
907件の「穴 電動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴拡大ドリル」、「ビット ボールポイント」、「下穴キリ」などの商品も取り扱っております。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。 有効長(mm) 30 仕様 穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合 (センタードリルL)PCFCDL チャック寸法(mm) 13(Lシャンク) 適合材 金属、複合材料 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材 鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。 有効長(mm) 30 仕様 穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合材 金属、複合材料 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。 種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業 対応機種 電気ドリル・ボール盤・充電ドリル 軸径(Φmm) 6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm) ~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質 高速度鋼(HSS) 質量(g) 25 シャンク径(Φmm) 6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm) 6.35 材質 HSSチタンコーティング タイプ 六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品 切削用ステップオイル 材質 SKH-55(コバルトハイス) 表面処理 チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 質量(g) 3
1パック(2本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質 本体:高速度鋼(HSS) 質量(g) 20 シャンク径(Φmm) 6.35 止ねじ M3 シャンク 六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質 ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm) 6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途かくはん用 13ミリ電ドル用 適合 R羽根Φ13穴、RS羽根Φ13穴、WR羽根Φ13穴
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質 ハイス(M2) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径 6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 ハイス(HSS4341) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリル
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質 ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm) 6.35/六角軸 焼入硬度 HRC65±1(刃部) 六角シャンク径(Φmm) 6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)