- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 穴あき ボルトのおすすめ人気ランキング
穴あき ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新579件の「穴あき ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ボルト」、「ロックターミナルアイ」、「M12 ボルト 中空」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
仕様
M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズ
ウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)
1.25
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
材質
SUSXM-7相当(A2)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上
鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様
六角ナット付き
頭部形状
デンデンボルト
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目