- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 穴あきシールのおすすめ人気ランキング
穴あきシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新167件の「穴あきシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ シール」、「フックシール」、「ファイル穴 シール」などの商品も取り扱っております。
連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)
Φ6
寸法t(mm)
0.05
材質
PET
厚さ(μm)
325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)
50
袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられる様になります。
寸法(mm)
50×35
タイプ
ミラーコート紙
メーカー商品コード
007063712
1パック(80片)
¥749
税込¥824
当日出荷
袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります。業務用の500片入。
タイプ
クリヤー(透明)タイプ
材質
PET
寸法t(mm)
0.05
穴径(mm)
Φ6
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品
ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
穴数
1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×97
パッチ径(Φmm)
(外径)14.5、(穴径)6
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !
色
白
質量(g)
12
内径(Φmm)
6
基材
ポリエステルフィルム
外径(Φmm)
14.5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
¥189
税込¥208
当日出荷
連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質
PET(t0.05mm)
穴径(Φmm)
6
タイプ
ロールタイプ
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
透明
外径(Φmm)
14.5
仕様
標準サイズ
穴径(Φmm)
6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります。業務用の210片入。
寸法(mm)
50×48
メーカー商品コード
007067800
1パック(210片)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別
非危険物
粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます
強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
用途各種商品の吊り下げ陳列用。