穴あけ 大きいのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「穴あけ 大きい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用サークルカッター」、「小径サークルカッター」、「サークルカッター インパクト」などの商品も取り扱っております。
仕様 (対応刃)BC-400P 付属品 BC-501P刃2枚付 トラスコ品番 406-2248 質量(g) 210 刃厚(mm) 1.0 サイズ(mm) 157×210×63 適合替刃 BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm) 30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm) 80 寸法B(mm) 11.5 寸法G(mm) 対辺7 寸法A(mm) 23 寸法F(Φmm) 5.5 切削範囲(mm) 25~125 寸法D(mm) 37 寸法C(mm) 35 付属品 鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番 277-6090 材質 本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼 質量(g) 191 軸径 三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm) 10 センタードリル径(Φmm) 6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm) 38 刃厚(mm) 1.3 材質(刃) コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番 395-8361 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) スケルトン 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品 替刃3枚 材質(刃) SK-2 穴あけ深さ(mm) 8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm) 25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 220 軸の形状 六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×70×40 適合電動機 充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm) 20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体) 再生ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様 ネジロック式 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番 381-9264 全長(mm) 120 質量(g) 400 直径(Φcm) 3~26 刃厚(mm) 1 適合替刃 BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm) 25~125 シャンク径(Φmm) シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm) 108 適合材 木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質 (くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm) 21 質量(g) 172 全幅(mm) 84 シャンク形状 シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm) 5.5 穴あけ可能板厚(mm) アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番 856-2112 適合替刃 BM-2P
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質 M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機 電気ドリル、ボール盤 適合被削材種 軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品 - ドリル径(Φmm) 6.35 有効切断能力(mm) 3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途パッキン・ガスケット作りに 材質(刃) 刃物工具鋼 穴あけ深さ(mm) 10まで(ベニヤ板/3まで) 適合材 ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど 穴あけ範囲(Φmm) 30~300
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下 適合厚さ(mm) 片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。 トラスコ品番 360-7283 質量(g) 24.5 適合替刃 XB57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼 付属品 替刃2枚 材質 ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g) 54.1 刃厚(mm) 0.3 全長×幅W×厚さ(mm) 95×147.2×30.2 適合替刃 ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm) ~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)