穴あけパンチ 15mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
117件の「穴あけパンチ 15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラフトパンチ 丸 セット」、「ポンチ 15mm」、「ゴム 打ち抜き ポンチ」などの商品も取り扱っております。
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g) 本体:55、ケース含む:74 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質 SPCC、再生PE 寸法(mm) 穴奥行:12 ホワイト 質量(g) 111 穴数 1穴 機能 ハンドルロック付 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 26×109×82
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容 5、6、8、9、13mm 材質 S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数 1 トラスコ品番 398-6446 マットブルー 質量(g) 115 穴径(Φmm) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×97×35(ハンドルロック時) 穿孔能力(枚) 約20(PPC用紙) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g) 本体:138、ケース含む:156 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質 極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm) 250 適合 ハトメ内径12mm エスコ品番 EA576MB-5 セット内容 プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷


タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚) 165 2穴・穴径(mm) 6 穴間隔(mm) 80 トラスコ品番 855-3221 質量(kg) 2.7 穴数 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×338×175 穿孔厚(mm) 15 穿孔奥行(mm) 9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体) スチール 適合 (ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番 380-4208 質量(g) 275 適合サイズ(mm) 【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ) エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質 機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC 46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトにしまえるハンディタイプ! ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚) 約20(PPC用紙) 材質 ベース・ハンドル:鋼板 穴径(Φmm) 6 穴数 1 外寸法・幅(mm) 23 外寸法・高さ(mm) 72(ロック時37) 穿孔深さ(mm) 12 外寸法・奥行(mm) 113
1個
619 税込681
当日出荷

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
1サークル(直径25.4mm)
1個
699 税込769
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。 誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、 立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。 クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。 折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、 その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質 ABS、亜鉛ダイカスト 質量(g) 55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×44×30
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)