穴あけ工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
371件の「穴あけ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ機」、「木工用 穴あけ工具」、「インパクト 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm) 220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材 硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ 適合機種 コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質 バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm) 69 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35(二面幅) 適合板厚(mm) 1.6 有効長(mm) 12 刃厚(mm) 0.5 1インチ当たり山数 8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。 全長(mm) 200 質量(g) 100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質 ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番 808-1907 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×162×24 穴あけ能力 PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 58 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 35 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm) ~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 適合材 木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。 対応機種 充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm) 5以下 最大穴あけ径(Φmm) 40~130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下 適合厚さ(mm) 片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm) 220 トラスコ品番 446-9526 質量(g) 251 穴あけサイズ(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。 材質(柄部) アルミ 材質(針) ステンレス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)