- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 穴ふさぎ材のおすすめ人気ランキング
穴ふさぎ材のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「穴ふさぎ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ふさぎ プレート」、「穴隠しキャップ」、「穴 ふさぐ」などの商品も取り扱っております。
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な接着剤を使用した密着力に優れたアルミテープです。
腐食した鉄板の穴、サイドミラー、アンテナ等車体の穴ふさぎに、又、アルミボデーの補修、樹脂パーツ補修の際裏あてに使用します。
直接溶剤があたる箇所への使用はさけてください。
トラスコ品番
835-7750
基材厚さ(mm)
0.11
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/25mm)
137.5
引張強度(N/10mm)
55
粘着力(N/25mm)
11.25
粘着タイプ
強力
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~80
規格
JAIA F☆☆☆☆
容量(g)
液体量:310
使用可能方向
逆向き使用
硬化方式
湿気硬化
発泡体積(L)
約15
発泡倍率
20~30
カットタイム(分)
50~60
タックフリータイム(分)
6~8
密度(kg/m3)
約22(硬化後)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
燃焼性
自己消火性無し
色
アイボリー
適合
SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77
材質
PP
肉厚(mm)
1.5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
(17)
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
種類
グロメット
外径D(Φmm)
16.5
記号
A
取付穴径(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
用途カバープレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
木部・アルミ等、場所を選ばずに使用できます。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアコン配管用不乾性パテ
色
アイボリー
使用温度(℃)
-20~50
使用環境温度(℃)
5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)
5~40
使用温度(℃)
-20~50
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
材質
ポリエチレン