穴タイプワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
172件の「穴タイプワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート ピン」、「防草シート ペグ」、「マルチ 杭」などの商品も取り扱っております。

1パック(200個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類 押さえ板 材質 樹脂 厚さ(mm) 約2 直径(Φmm) 約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類 Uピン 材質 長さ(mm) 約150 幅(mm) 約30 太さ(mm) 約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm) 88 長さ(mm) 142 太さ(mm) 返し:約16.4。軸部:約10.8 種類 T形 材質 POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質 ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm) 0.18 使用目的 雑草対策 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年) 3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質 スチール 直径(Φmm) 3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(200個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。 材質 釘部:鉄 パット部:PE 太さ(mm) ピン:5 ピン長さ(mm) 200
1袋(10個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン 種類 T形 材質 ポリアセタール 長さ(mm) 140 幅(mm) 85 太さ(mm) 10 先端2
1パック(10本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質 スチール+塗装 長さ(mm) 150 幅(mm) 30 シルバー 太さ(mm) Φ3.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的 草よけシート、草押え、雑草押え
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。 太さ(Φmm) 4
1セット(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類 線材 材質 亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm) 150 幅(mm) 25 パッケージサイズ(mm) 220×120 太さ(Φmm) 3.2 入数(個) 40
1袋(40本)
879 税込967
当日出荷

硬い土にも打ち込める強力タイプです。 ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。 材質 ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン ブラック 直径(Φmm) ワッシャ:60 太さ(mm) 5.5
1袋(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm) 2 ねじ規格 並目 材質 (レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm) 2 ねじ規格 並目 材質 (レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法Lw(mm) 2 ねじ規格 並目 色(本体) CR 材質 (レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm) 2 ねじ規格 並目 材質 (レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm) 2 ねじ規格 並目 材質 (レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)