- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 空 錠 レバー ハンドルのおすすめ人気ランキング
空 錠 レバー ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新283件の「空 錠 レバー ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーハンドル」、「レバーハンドル 表示錠」、「kodai レバー ハンドル」などの商品も取り扱っております。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
空錠(丸座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm(TX-51錠)
取扱説明書
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
B/S60
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
用途間仕切など
種類
レバーハンドル
動作
施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
丸座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~36
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
材質
アルミ合金
適合扉厚(mm)
28~40
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質
亜鉛合金
バックセット
60mm
適合扉厚(mm)
(標準)30~40
種別
空錠(W座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
仕上
ヘアーライン
適合扉質量(kg)
MAX25
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
シリンダー錠(個室用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質
レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様
内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60兼用
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
仕様
TXS-51錠
セット内容
レバーハンドル、錠、座、受座
種類
レバーハンドル
バックセット
51mm
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm