- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 空カプセルのおすすめ人気ランキング
空カプセルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新52件の「空カプセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャガチャ カプセル」、「袋オブラート」、「プラスチック 球体」などの商品も取り扱っております。
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料
ゼラチン
材質
PP
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質
PS
質量(g)
13
寸法(Φmm)
60
包装形態
PP袋
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容
本体×1
材質
PS
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様
使用温度範囲:120℃まで
カプセルに入ったかわいいハーブの栽培キット種から育てるハーブの栽培キット1カプセル1種入り
セット内容
カプセル、圧縮土、種、取扱説明書
包装形態
カプセル
寸法(cm)
4.2×4.2×4.2
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番
1-089-02
仕様
単位面積:2,800個/m2
材質
PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)
80
サイズ(mm)
Φ20
入数
1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法
粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料
ゼラチン
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色
透明
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材
カプセル:HPMC植物由来
色
透明
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容
本体×5
材質
PS
寸法(Φmm)
30
1セット(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色
透明
基材
カプセル:HPMC植物由来
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質
SS400
材質
ナイロン