- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 空気入れ ボールのおすすめ人気ランキング
空気入れ ボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新206件の「空気入れ ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バレーボール空気入れ」、「バランスボール 空気入れ」、「風船ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ボール用空気入れ
色
ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)
55×55×275
色
ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])
注入可能:約800(116)/8BAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×100×610(本体のみ)
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)
約600
材質
本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
60×34×215
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
用途保安用品
ボール用アダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口
PF1/4オネジ
材質
ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.7
アダプタサイズ
G1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質
ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)
60、40、30
質量(g)
20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
目盛が広く内圧がわかりやすい。ダブルアクションポンプ。対応針 NDL-2(ミカサ)
材質
ABS樹脂
全長(cm)
22
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途空気入れ
適合タイヤバルブ
米式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ
英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×245×75(使用時:215)
シリンダー
シングル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボールの空気入れにご使用ください。お使いの際は、針先を水で濡らしてからお使いください。
寸法(cm)
本体:約5.5×50×3.5
質量(g)
約120
材質
PVC他
色
ブラック
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
600
高さ(mm)
590
質量(g)
566
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
適合タイヤバルブ
英式・米式
色
ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×60×60
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]