- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 空調ベルトのおすすめ人気ランキング
空調ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新220件の「空調ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエストファン」、「腰掛け ファン」、「送風機 服」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質
ABS/TPU
寸法(mm)
98×50×102
質量(g)
253
出力
USB 5V/2.1A(最大)
入力
USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整
ファン:3段階
充電時間(時間)
約4
連続動作時間
【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合
ファンユニット:BR-283
セット内容
ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質
(ポシェット)ポリエステル
質量(g)
約1000
種類
冷却機器
ウエスト(cm)
80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×13×15
風量調整
強/中/弱
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容
本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)
対応腰まわり:60~100
消費電力(W)
約4.3(充電時)
電源
内蔵バッテリー
バッテリー
リチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間
約4時間
モード
風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)
約600
サイズ(mm)
本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)
04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品
PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)
配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)
-5~40
端子
丸ピン35Φx1.35Φ
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策
質量(kg)
0.577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×40×55
充電時間
(満充電まで)3.5時間
保証期間
6ヶ月
風量調整
3段階
ケーブル
USBケーブル(TYPE-C)
バッテリー容量(mAh)
5000
ベルト長さ(cm)
約100
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。
腰に巻く猛暑対策。
両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。
電源はUSBの市販モバイルバッテリー。
3段階の風量設定。
弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。
耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。
ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。
材質
ABS、ポリエステル
質量(g)
390
種類
冷却機器
電源
USB
保証期間
6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×8×8
風量調整
3段階
定格作動電流(A)
0.5~1.0
有効ウエストサイズ(cm)
約60~120
使用時間(時間)
【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色
ホワイト
付属品
マイクロUSBケーブル1m
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×51×165
連続使用時間(時間)
【弱】7【中】4【強】2
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
1800
アズワン品番
64-3286-08
タイマー
【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
付属品
充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm)
材質
ABS+シリカ+電子部品
色
カーキ
質量(g)
(本体)276
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)
6000
連続動作時間
風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力
DC5V/2A
取扱説明書
取扱説明書(0.83MB)
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質
PCM
質量(kg)
約1.6
サイズ
フリーサイズ
使用時間(時間)
2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間
冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色
ブラック
風量調整
3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)
本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容
本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)
ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源
専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)
5800
バッテリー電圧(V)
3.7
駆動時間(時間)
専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級
IPX5
首廻り(cm)
最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)
Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質
本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境
外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)
約4
落下耐久(m)
1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間
購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質
本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)
約65(電池含まず)
外形寸法(mm)
125×52
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)
74
連続動作時間
約3.5時間
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容
本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)
約216×173×58
本体質量(g)
約400
使用時間
扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間
約4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池4000mAh
USB
充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)
102
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ
セット内容
空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷