- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- 空調設備のおすすめ人気ランキング
空調設備のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新508件の「空調設備」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調」、「冷暖房・換気・空調設備」、「空調ダクト」などの商品も取り扱っております。
空気調和設備は、一般住居からオフィス、病院、公共施設、工場、倉庫、さらには自動車・電車・飛行機といった乗り物に至るまで、広範な施設における室内環境の調整をするための建築設備です。特に近年は、最適な環境を維持するための空調設備の維持・管理や、熱源の効率性を問う省エネルギー対策など、多様な課題が求められています。本書は、空調設備を理解するための基礎知識をはじめとして、空調設備のしくみや設置方法、維持や管理方法をわかりやすく解説します。現場での実作業に即して清掃やメンテナンス術などをより具体的に解説するほか、効率を高める方法や快適性の評価についても言及します。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
大高敏男 佐々木美弥 長澤敦氏
初版年月
2016/05
1冊
¥1,880
税込¥2,068
11日以内出荷
BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質
本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
幅(cm)
21.3
長さ(cm)
50~69.8
高さ(cm)
14.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
取扱説明書
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類
バキュームブレーカ
呼び径(A)
20(3/4)
端接続
給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)
CAC406
適合流体
水・温水
耐圧(MPa)
水圧にて1.75
流体温度(℃)
5~90
取付方式
鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー
40メッシュ
材質(ディスク)
EPDM・C3604
仕様
空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
フランジ
一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に便利なキーセットです。建物内の空調設備、シャットオフバルブ、メインスイッチボードなどに使用します。
材質
亜鉛ダイキャスト
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
直管用
材質(表面)
シリコンコーティングガラスクロス
保温材厚(mm)
約15
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状
ストレート
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
0~120
適合フランジ
JIS:10K
最高使用圧力(MPa)
1.0
塗装
ポリエステル粉体塗装。ライトブルー
面間寸法(mm)
JIS B 2032 46系列
バルブ種類
バタフライバルブ
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
トラスコ品番
400-7405
材質
アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~180
呼び径(mm)
50
呼び径
2インチ
許容曲げ半径(mm)
110
外径(mm)
54.5
内径(mm)
51
許容圧力(MPa)
(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます
特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
トラスコ品番
821-9125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
材質
表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム
着丈(cm)
41
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温無
材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t。ネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上。補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)
175
防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。
凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容
水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書
材質
表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム
タイプ
セット
着丈(cm)
41
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
自動風向可動式
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容
ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個
使用方法
付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。
寸法(mm)
バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40
色
シルバープリント柄
質量(g)
バッテリー:約360、ファン:約83/個
出力
[強]22V [中]15V [弱]10V
風量
(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒
充電器電圧(V)
16.8/1500mA
コード長さ(cm)
充電器:約150cm
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
3.7V/20000
使用時間(時間)
(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
上質な快適を実現するプレミアムモデル。夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)
55
トラスコ品番
438-7546
質量(g)
34
ねじ寸法
M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷