- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 窒素 発生 装置のおすすめ人気ランキング
窒素 発生 装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新235件の「窒素 発生 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス 発生装置」、「亜酸化窒素 ボンベ」、「液体窒素」などの商品も取り扱っております。
法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度
-60℃以下
動作温湿度範囲
5~35℃/10~80%RH
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)
185×150×105
質量(kg)
1
外径(Φmm)
供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
2-9791-21
純度(%)
窒素ガス:99.0または99.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。
露点温度
-55℃以下
動作温湿度範囲
5~35℃/10~80%RH
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95~99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。
用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス
質量(kg)
25
電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)
55
消費電力(kW)
0.3
周囲湿度(%RH)
10~80
周囲温度(℃)
5~35
大気圧露点(℃)
-55以下
タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー
安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。
経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。
環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車
タイヤ用として注目を集めています。
仕様
濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃
方式
膜分離方式
電源供給
電気AC100V、エアー
純度(%)
窒素ガス:97.0±2.0以上
圧力(MPa)
INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様
発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容
本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×407
供給空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ガス濃度(%)
発生窒素99.9(最高値)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様
発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番
849-8067
質量(kg)
1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×282
入力空気圧(MPa)
0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下
寸法(mm)
230×172×190
質量(kg)
約2
アズワン品番
2-9791-22
1台
¥399,800
税込¥439,780
63日以内出荷
メンテナンスフリー コンパクト&軽量
お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。
タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。
高速安定性(高速道路走行等)
空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地
タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります
水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい
窒素ガスの特長
空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。
窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。
不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。
水分がほとんど含まれず、無色無臭。
タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等
測定ガス
窒素ガス
運転方式
分離膜方式
純度(%)
97
圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。
用途食品・金属加工・化学等幅広い用途
接続口径
Rc3/8
測定ガス
窒素
メンテナンスフリー コンパクト&軽量
お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。
タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。
高速安定性(高速道路走行等)
空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地
タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります
水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい
窒素ガスの特長
空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。
窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。
不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。
水分がほとんど含まれず、無色無臭。
タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等
測定ガス
窒素ガス
運転方式
分離膜方式
純度(%)
97
入力空気圧(MPa)
0.3-0.7
サイズ(mm)
118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
質量(kg)
約2
適合チューブ外径
(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm
入口空気温度(℃)
5~50
ガス濃度(%)
(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)
トラスコ品番
438-0916
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度範囲(℃)
≦-60
使用環境温度(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
10~80RH(結露無きこと)
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番
849-8068
質量(g)
600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×121×134
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(2.0)/排出
計測範囲
0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他
タイプ
ドライヤ付
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。
質量(kg)
18
電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)
50
消費電力(kW)
0.1
周囲湿度(%RH)
10~80
ガス圧力(MPa)
0.1
周囲温度(℃)
5~35
純度(%)
90.0以上
大気圧露点(℃)
-55以下
供給エア
(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
ガス発生量(NL/min)
0.2~2.0
1台
¥759,800
税込¥835,780
61日以内出荷
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。
露点温度
-55℃以下 at 2NL/min(大気圧)
動作温湿度範囲
5~35℃/10~80%RH
ガス圧力(MPa)
0.1MPa
流量(NL/min)
0.2~2.0
純度(%)
90%以上
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容
カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル
寸法(mm)
(カート)1100×440×310(TA821BR)
ホース長さ(m)
3
適合サイズ
(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~1.6
Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。
仕様
(エア発生量)10.0NL/min
質量(kg)
18
電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×392×310(ゴム脚含まず)
空気圧力(MPa)
0.2
騒音値(dB)
50
消費電力(kW)
0.1
露点温度
(圧力下)-60以下
周囲湿度(%RH)
10~80
周囲温度(℃)
5~35
供給エア
(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
1台
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。
窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。
寸法(mm)
(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300
最大消費電力(W)
100
セット内容
本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)
質量(kg)
5
電源(V)
(本体)AC100±10%
流量
(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4