- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 窓枠のおすすめ人気ランキング
窓枠のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新1,244件の「窓枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ」、「窓 縁」、「サッシ窓枠」などの商品も取り扱っております。
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート色クリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドワンリフォーム用窓枠
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ長さ(mm)2400
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
日東工業BP12-E 検針窓
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.43MB)パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)





















![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64387358-240412-02.jpg)