端子台 150aのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
272件の「端子台 150a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台 100A」、「端子台 38sq」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業ランキング1位
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング2位
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング3位
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研ランキング4位
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
1個
209税込230
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
1個
699税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
1個
239税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
1個
5,398税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)