- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台 DINのおすすめ人気ランキング
端子台 DINのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,683件の「端子台 DIN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TB端子台」、「端子台用レール」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数
10P
形式
基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.5
端子間ピッチ(mm)
7.62
端子ねじ
M3×6L
適合電線(mm2)
最大:1.25
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100以上(対アース間)
相対湿度
40~85%R.H.
締付トルク(N・m)
0.5~0.8(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)
-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)
取付け方法
DINレールまたは直接取付
コネクタ
搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)
耐衝撃(m/s2)
491(50G)以上
耐振動
10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
3P
色
黒
材質(本体)
ポリアミド樹脂
端子形状
セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)
黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500
同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状
1段
取付寸法(mm)
DIN35
結線方式
セルフアップ
端子間5mmピッチの超小型サイズ。小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。
幅(mm)
57
取付方式
DINレール取付のみ
シリーズ
【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)
端子間ピッチ(mm)
5
接続方法
スプリングロック
メーカー
【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
端子台極数
20
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 660
結線方式
セルフアップ
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質
変性PPE樹脂
保護構造
IP20
定格電圧(V)
800
材質(金具)
導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料
(2.19MB)
材質(端子ねじ)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M6
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
19
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状
1段
構造
スタッド
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 660
結線方式
セルフアップ
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状
2段
取付方式
DIN35mm
締付トルク(N・m)
1.2~1.8
結線方式
ネジアップ
ねじサイズ
M4
同レール上でDIN規格対応機器とRTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥899
税込¥989
7日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様
(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
質量(g)
90以下
取付方式
DINレール取付
適合規格
適合EC指令。EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013。低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2
耐電圧
入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度
変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×94×40
保存温度(℃)
-10~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間
動作環境
温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度
85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)
DC24±10%
ヒューズ
(電源)250mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8~1
供給電源
DC24
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
約90
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×127×76
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
定格電流(mA)
DC100
漏れ電流(μA)
5以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)
140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
0.75
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状
1段
構造
大電流(200A~)
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 1000
取付寸法(mm)
DIN35
締付トルク(N・m)
10.0~14.7
結線方式
セルフアップ
ねじサイズ
M10
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
約90
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)
DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×127×76
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
漏れ電流(μA)
10以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間
電圧防護レベル(V)
600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
0.75
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷