- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鉈
- 竹割り道具のおすすめ人気ランキング
竹割り道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「竹割り道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹割り器」、「竹割機」、「竹 包丁」などの商品も取り扱っております。
竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。
材質(本体)
鉄
材質(刃)
刃物鋼
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
150
刃の種別
両刃
スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。
材質
鉄
適合サイズ(Φmm)
1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×460×160
セット内容
三角ブロック・クランプ×各2個
適合本体
テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
刃長(cm)
7
材質
刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長(mm)
180
質量(g)
90
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0325-0101
TKG品番(2017)
6-0299-0101
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷