筋交い 金物 タナカのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「筋交い 金物 タナカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い金物 たすき掛け」、「筋交い」、「柱止め金具」などの商品も取り扱っております。
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
489 税込538
当日出荷

材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 寸法(mm) 47.3×120×120×2.3(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 32.3×120×97.3 規格 財・建材試験センター性能試験第06A0232号 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制 告示1460号第一号(ハ) 耐力試験 筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
1セット
339 税込373
欠品中

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質 NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 170×170 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制 告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐力試験 45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 30×95×120 規格 財・建材試験センター性能試験第06A0230号 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2) 法規制 告示1460号第一号(ニ) 耐力試験 筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
319 税込351
当日出荷

柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×15本 使用方法 (1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 47.3×142.7×82.7 規格 財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定。財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSDHC/ZYXK18 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm) 2.3 表面処理 合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) (中柱型)13.5 N値 2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証 HP08-KT031 性能認定 S10A02-06 短期基準接合耐力(kN) (隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格 (財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制 告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値 0.79 耐力試験 短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品 専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質 降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm) 155.5×150×0.6(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品 ビスCPQ-45(シルバー)×14本 材質 JIS G 3302 SGH340 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
309 税込340
当日出荷

1セット
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様 短期基準引張耐力/24.5kN 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 55×160×62.5 規格 ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
欠品中

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm) 1205 適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質 JIS・G3302 SGHC 付属品 3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格 国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品 専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本 使用方法 (1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 173×173 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定 法規制 告示1460号第一号(ニ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
6日以内出荷

設計の可能性をひろげる、さらに進化した「狭小耐力壁」。BCJ評定-LW0104-03。筋かいのみで、相当壁倍率4.1倍~5.0倍の耐力を確保しています。横方向からの加力に対して左右の性能差が無く、状況に応じた反転設置が可能です。構造用面材を張ることにより、相当壁倍率を5.8倍~6.9倍まで向上させることができます。面材留め付け方法に"大壁1枚張り"が新たに加わりました。(従来は"大壁中桟上下2枚張り"のみ)。面材留め付けくぎに"CN50"が新たに加わりました。(従来は"N50"のみ)。従来450mmであった最大梁せいが600mmへ拡大しました。ガレージの開口部などに使用する、ロングスパン梁に対応しやすくなっています。
セット内容 筋かい金物(4個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(2本)/専用角ビットビスTBA-45 48本・TBA-65 36本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部 性能 (横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上~2250mm未満/5.09倍/9.99、M 2250以上~2550mm以下/4.61倍/9.05、H 2550超~2850mm以下/4.13倍/8.11、筋かい+壁下張面材:S 1950以上~2250mm未満/6.91倍/13.56、M 2250以上~2550mm以下/6.37倍/12.50、H 2550超~2850mm以下/5.83倍/11.44 寸法(mm) 柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330~395/横架材間 内法寸法:1950~2850(S=1950以上~2250未満、M=2250以上~2550以下、H=2550超~2850以下) 材料 筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物 質量(kg/セット) 15 適合範囲(mm) 構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1
1セット
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質 NFG550F 付属品 専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm) 1.6 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理 JIS G 3302(Z27)相当 同等認定 D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷