- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 管ナットのおすすめ人気ランキング
管ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,192件の「管ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管」、「ロックナット」、「1/8 ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
ロックナット
適合機種
KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1
材質/仕上
黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ロックナット
材質
黄銅
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)
1
材質
(本体)真鍮
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状
ナット
パック単位の小口販売です。並目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質
黄銅
形状
ロックナット
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質
SUS304
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目